Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato in acciaio
- Larghezza: 32 mm
- Altezza: 20 mm
- Spessore materiale: 2,5 mm
- Apertura: 14 mm
- Lunghezza asola: 23 mm
- Larghezza asola: 10,5 mm
- Distanza fori: 35 mm
- Lunghezza guida: 2 m
- Superficie: Con zincatura Sendzimir
- Materiale: Acciaio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.