Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato di sostegno a C VARIFIX 41/128
Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun motivo di foratura sfalsato, nessuna saldatura soggetta a ruggine grazie alla geometria speciale con collegamento a ribaditura
- Grazie alla dentatura punzonata, il materiale rimane in posizione meglio e può resistere a forze maggiori senza slittamenti.
- Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
- Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
- Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
- Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
- Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto inserendo un profilato 41/22- o 41/41-C, per profilati doppi con foro passante
- Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).
- I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software Varifix.
- I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione antincendio:
Rapporto di consulenza da MFPA Leipzig n. GS 3.2/15-129-2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.