Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato a C VARIFIX® 41/128
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Esclusiva geometria con nuovo collegamento a ribaditura
- Fori perfettamente in linea
- Assenza di punti di saldatura che potrebbero arrugginirsi
Dentatura stampata
Maggiori forze di scorrimento
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di tappi di copertura
Allineamento facilitato dei profilati
grazie alla scala graduata laterale
Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
Carico pesante
grazie alla geometria delle sezioni trasversali
Consente l'inserimento nei profilati doppi con foro passante di un profilato a C 41/22 o 41/41
Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Non idoneo per l'uso all'esterno! Per impiego all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.
Protezione antincendio:
Rapporto di consulenza da MFPA Leipzig n. GS 3.2/15-129-2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.