Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato solar T37 GAMMA SOLAR AS 2.1
Profilato per staffaggio fotovoltaico su tetti
- Lunghezza: 3330 mm
- Altezza: 37 mm
- Larghezza: 25,3 mm
- Materiale: Alluminio / alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici in abbinamento ai ganci e alle graffe della gamma AS 2.1
- dimensioni 25,3 x 37 mm
- llunghezza 3300 mm
- in alluminio
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Agganciare ogni profilato ad almeno due punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Le giunzioni dei profilati non devono essere realizzate in corrispondenza dei punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione
Lo sbalzo in corrispondenza dell’ultimo punto di fissaggio non deve superare i 30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.