Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1
Profilato per staffaggio fotovoltaico su tetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici in abbinamento ai ganci e alle graffe della gamma AS 2.1
- dimensioni 32 x 45 mm
- lunghezza 3300 mm
- in alluminio
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Agganciare ogni profilato ad almeno due punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Le giunzioni dei profilati non devono essere realizzate in corrispondenza dei punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Lo sbalzo in corrispondenza dell’ultimo punto di fissaggio non deve superare i 30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.