Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato solar per tetti in lamiera Plus 400 GAMMA SOLAR AS 2.1
Profilato per staffaggio fotovoltaico su tetti in lamiera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici in verticale su tetti in lamiera
- lunghezza 400 mm
- con guarnizione in EPDM premontata
- preforato
- completo di 4 viti autofilettanti 5,5x25 fornite nella confezione
- in alluminio
Per edifici di altezza massima 25 metri con inclinazione del tetto compresa tra 5° e 35°
Si consiglia uno spessore minimo della lamiera di:
- 0,4 mm per lamiere in acciaio
- 0,5 mm per lamiere in alluminio
Interasse tra i profili trapezoidali: 100 - 333 mm
Larghezza dei profili trapezoidali: almeno 22 mm (valore raccomandato 25 mm)
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti in lamiera
Montare il pannello direttamente sul profilato servendosi delle graffe centrali e terminali della gamma AS 2.1
Verificare sempre il fissaggio tra profilato e lamiera grecata, e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.