Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida DIN
Guida DIN - 1
Guida DIN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida DIN

  • Tipo guida: 32 x 15 mm
  • Superficie: Zincato
  • Foro punzonato: 18 x 6,2 mm
  • Lunghezza guida: 2 m
  • Norma EN: 60715
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
Cod. art. Tipo guida Superficie Foro punzonato Lunghezza guida Numero UI
Prezzo/UI
0975491105
32 x 15 mm Zincato 18 x 6,2 mm 2 m
20 m
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
Conforme alla normativa EN 60715