Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo a gola orizzontale forma a L, in alluminio
Profilo a gola orizzontale forma a L,  in alluminio - 1
Profilo a gola orizzontale forma a L,  in alluminio - 2
Profilo a gola orizzontale forma a L,  in alluminio - 3
Profilo a gola orizzontale forma a L,  in alluminio - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo a gola orizzontale forma a L, in alluminio

Per frontali senza maniglie

  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Anodizzato
  • Lunghezza: 2500 mm
  • Lunghezza utile: 2450 mm
  • Larghezza: 23 mm
  • Altezza: 51 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Materiale Superficie Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0685250275
Color argento Alluminio Anodizzato 2500 mm
1 pz.
0685250276
Colore acciaio inossidabile Alluminio Anodizzato 2500 mm
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
Installazione semplice e rapida con la staffa di fissaggio

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.