Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo a gola verticale forma a C, in alluminio Per frontali senza maniglie
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Anodizzato
- Lunghezza: 2500 mm
- Lunghezza effettiva: 2450 mm
- Larghezza: 22 mm
- Altezza: 62 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Da installare verticalmente davanti e tra la parete laterale sulle unità alte.
Montaggio in fresata su listello
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.