Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo angolare, alluminio, 135°
Profilo angolare, alluminio, 135° - 1
Profilo angolare, alluminio, 135° - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare, alluminio, 135°

  • Materiale: Alluminio
  • Spessore materiale: 0,4 mm
  • Dimensione lato profilo: 25 x 25 mm
  • Versione: Perforato
  • Lunghezza: 2,5 m
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
Cod. art. Materiale Spessore materiale Dimensione lato profilo Versione Numero UI
Prezzo/UI
0519400125
Alluminio 0,4 mm 25 x 25 mm Perforato
125 m
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
Scatola triangolare robusta


Migliore protezione della merce durante il trasporto