Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo angolare, alluminio, 90°
Profilo angolare, alluminio, 90° - 1
Profilo angolare, alluminio, 90° - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare, alluminio, 90°

L'alluminio di alta qualità garantisce un'eccezionale protezione su bordi e angoli

  • Materiale: Alluminio
  • Spessore materiale: 0,4 mm
  • Dimensione lato profilo: 25 x 25 mm
  • Versione: Perforato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Materiale Spessore materiale Dimensione lato profilo Numero UI
Prezzo/UI
0519400025
2,5 m Alluminio 0,4 mm 25 x 25 mm
250 m
0519400030
3,0 m Alluminio 0,4 mm 25 x 25 mm
300 m
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
Scatola triangolare robusta


Migliore protezione della merce durante il trasporto