Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo angolare con rete, flessibile
Profilo angolare con rete, flessibile - 1
Profilo angolare con rete, flessibile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare con rete, flessibile

Per il rinforzo di angoli esterni da 50° a 180° in ETICS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°


Pieghevole



Conserva la forma anche dopo la piegatura


Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato



Elevato grado di resistenza agli strappi


Profilo con rete continua