Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo angolare in plastica continuo
Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato
Conserva la resistenza anche dopo la piegatura
Prodotto in rotolo
- Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici
- Nessuno spreco
Pratica scatola con dispenser
- Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
- Il prodotto rimane sempre protetto
Alette con spessore minimo 0,6 mm
Per rivestimenti sottili
Protezione angolare per pannelli in cartongesso (da 50° a 180°)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.