Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo angolare in plastica continuo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare in plastica continuo

Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato


Conserva la resistenza anche dopo la piegatura



Prodotto in rotolo


  • Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici

  • Nessuno spreco


Pratica scatola con dispenser


  • Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini

  • Il prodotto rimane sempre protetto


Alette con spessore minimo 0,6 mm


Per rivestimenti sottili