Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo angolare in plastica continuo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare in plastica continuo

Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato


Conserva la resistenza anche dopo la piegatura



Prodotto in rotolo


  • Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici

  • Nessuno spreco


Pratica scatola con dispenser


  • Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini

  • Il prodotto rimane sempre protetto


Alette con spessore minimo 0,6 mm


Per rivestimenti sottili