Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo angolare in plastica continuo
Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato
Conserva la resistenza anche dopo la piegatura
Prodotto in rotolo
- Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici
- Nessuno spreco
Pratica scatola con dispenser
- Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
- Il prodotto rimane sempre protetto
Alette con spessore minimo 0,6 mm
Per rivestimenti sottili
Protezione angolare per pannelli in cartongesso (da 50° a 180°)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.