Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo angolo esterno in plastica
Profili tagliati a 90° per angoli esterni
- Materiale del profilo: PVC-U, resistente agli urti
- Materiale della maglia: Fibra di vetro
- Tipo tessuto: Tessuto ETICS
- Peso del tessuto per m2: 165 g
- Dimensione maglia: 4 x 4 mm
- Spessore materiale min/max: 1,5-2,5 mm
- Lunghezza: 2 m
- Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
- Resistenza ai raggi UV: Stabilizzato ai raggi UV
- Resistenza contro: Erosione a causa degli agenti atmosferici
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.