Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo arcuato in plastica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo arcuato in plastica

Profilo Göppinger

  • Materiale: Cloruro di polivinile - PVC duro
  • Colore: Bianco
  • Spessore materiale: 1,2 mm
  • Dimensione lato profilo: 33 x 33 mm
  • Versione: Perforato
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Resistenza ai raggi UV: Stabilizzato ai raggi UV
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
Cod. art. Materiale Colore Spessore materiale Dimensione lato profilo Numero UI
Prezzo/UI
0519402425
Cloruro di polivinile - PVC duro Bianco 1,2 mm 33 x 33 mm
60 m
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
Antiurto


Nessun danno dovuto agli urti, meno soggetto ai danni dovuti al trasporto



Gambe 0,8 mm


Per rivestimenti sottili