Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo insonorizzante VARIFIX® Per isolamento acustico sul profilato
Ad esempio, su condotti di ventilazione. Anche per barre filettate
- Lunghezza: 30000 mm
- Materiale: EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)
- Resistenza temperatura min/max: -50 a 120 °C
- Colore: Nero
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Il profilo insonorizzate viene inserito nel profilato a C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.