Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione bordo in alluminio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione bordo in alluminio

  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 14 mm
  • Materiale: Alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Tipo Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
096380 407
BOABP1470 BOABP1470 1470 mm 0,600 kg
1 pz.
096380 408
BOABP1250 BOABP1250 1250 mm 0,500 kg
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Paraspigoli per pianali spessi 10 mm o più

  • Per l’utilizzo su sponde e porte scorrevoli

  • Può essere utilizzato solo sulle aree pianeggianti

  • Fissaggio con vite

  • Disponibile in due differenti lunghezze

  • Può essere tagliato su misura per il singolo veicolo

  • Include le viti di montaggio