Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione bordo in alluminio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione bordo in alluminio

Paraspigoli per pianali spessi 10 mm o più

  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 14 mm
  • Materiale: Alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Tipo Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
096380 407
BOABP1470 BOABP1470 1470 mm 0,600 kg
1 pz.
096380 408
BOABP1250 BOABP1250 1250 mm 0,500 kg
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
  • Per l’utilizzo su sponde e porte scorrevoli

  • Può essere utilizzato solo sulle superfici pianeggianti

  • A vite

  • Disponibile in due differenti lunghezze

  • Può essere tagliato su misura per il singolo veicolo

  • Include le viti di montaggio