Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo di protezione
Da inserire alle estremità dei ferri di ripresa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione ottimale contro gli infortuni
- Riutilizzabile più volte
- La versione con inserto in acciaio offre resistenza alla perforazione (fino a 100 kg da un'altezza di caduta di 3 m)
- Taglio in sezioni da 1 m
- Personalizzabile con un logo aziendale da 600 m!
- 6 m sono forniti in fascio, 294 m su un pallet
Per barre da 8 - 40 mm di diametro, in posizione orizzontale o verticale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.