Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo parasigoldo Aranicone

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo parasigoldo Aranicone

Per il fissaggio di pallet e il trasporto di materiali da costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protegge i bordi delle merci trasportate da eventuali danni (verticali e orizzontali)


Particolarmente adatto per il trasporto di merci facilmente danneggiabili tramite pressione sui bordi



Protezione contro l'usura prematura dell'attrezzatura per l'ancoraggio del carico


Grazie al paraspigolo i sistemi di ancoraggio in fibra tessile sono protetti da possibili bordi taglienti



Elevata flessibilità e stabilità del materiale, molto robusto, resistente nel tempo e a prova di rottura.


Spessore materiale 19 mm (a doppio strato)



Può essere tagliato dall'utilizzatore per soddisfare le varie necessità di utilizzo.



Adatto per l’ancoraggio del carico


Merci pallettizzate come blocchi di calcestruzzo, lastre di pietra, piastrelle, tegole, casse di bevande, componenti di cemento prefabbricato, supporti in legno, materiale in sacchi, ecc.

Indicazione

Informazioni per l'ordinazione di grandi volumi.


Ciascun pallet include quanto segue:


  • 80 cm di lunghezza: 126 pezzi

  • 120 cm di lunghezza: 124 pezzi
Istruzioni