Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo per isolamento acustico SOUND STOP
Profilo resiliente per l’isolamento acustico di case e strutture in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
SOUND STOP è un profilo a basso spessore che offre un’efficace riduzione dei rumori da calpestio trasmessi per via strutturale. Il suo funzionamento si basa sul principio della separazione di elementi lignei a contatto tra loro tramite l’interposizione di un materiale che interrompe la propagazione delle vibrazioni e, di conseguenza, del rumore
Caratteristiche
- realizzato in EPDM rigido
- resistente ai normali carichi presenti nelle strutture in legno
- in grado di compensare le dilatazioni del materiale da costruzione
- chimicamente molto stabile nel tempo
- rapido da posare
- pretagliato al centro per avere due misure con un solo prodotto
Costruzione di case in legno e carpenteria
SOUND STOP si posa a secco, il fissaggio deve essere effettuato tramite graffe metalliche applicate ogni 40-50 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.