Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo portaintonaco con fuga d'ombra e rete Un pezzo
Absorption of movement max. 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assorbimento dei movimenti >2 mm
Fuga d'ombra
- Finitura elegante (il bordo bianco è visibile solo per ca. 1 mm)
- Protezione con nastro in schiuma
Rete coestrusa
Collegamento della rete sicuro e duraturo
La linguetta di supporto rimovibile a strappo impedisce il ribaltamento del profilo
Due bordi di lisciatura (con 9 mm di larghezza)
- Semplifica la levigatura del tessuto e dell'intonaco
- La rete di rinforzo è posizionata nel terzo superiore del collante
Per la sigillatura resistente alla pioggia battente dei giunti di posa delle finestre e delle porte nei sistemi ETICS.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.