Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo portaintonaco con rete
Per la gestione dell’intonaco tra il controtelaio del serramento e l’isolamento a cappotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estruso in PVC rigido antiurto con rete portaintonaco alcalino resistente e nastro autoadesivo in schiuma di PE (polietilene) a cellule chiuse
Schiuma di polietilene
- Ammortizza ed assorbe le vibrazioni
- Elimina i rischi di crepe nell’intonaco
- Sigilla perfettamente
- Consente il montaggio sul controtelaio o sul monoblocco grazie all’autoadesivo
Profilo portaintonaco
- Avvolge e nasconde il controtelaio mediante la sezione a “L”
- Crea continuità tra il controtelaio e l’intonaco
- Favorisce una presa ottimale dell’intonaco grazie alla traforatura
- Si adatta a qualsiasi spessore del controtelaio
Posa in opera del serramento
1. Posa
Installare il profilo portaintonaco direttamente in cantiere, dopo la posa del controtelaio o del monoblocco e prima dell’applicazione dell’intonaco, oppure applicarlo preventivamente in laboratorio.
2. Preparazione del supporto
Verificare che il supporto sia asciutto e privo di polvere o grasso
3. Applicazione
- Rimuovere la pellicola protettiva dall'autoadesivo in schiuma di PE
- Applicare il profilo sul controtelaio o sul monoblocco esercitando una pressione adeguata
4. Avvertenze
- Data l'ampia varietà di materiali disponibili in commercio, è sempre necessario eseguire una prova preliminare di incollaggio per verificare la compatibilità tra l'adesivo e la superficie di applicazione
- La massima forza adesiva si raggiunge dopo ca. 6 ore dall’incollaggio
5. Finitura
Dopo l’installazione, prima della posa del serramento, applicare sulla parte interna del profilo portaintonaco, nella zona delimitata dalla linea in rilievo, un nastro autoespandente di tenuta in classe BG1 (resistenza alla pioggia battente fino a 600 Pa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.