Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilo portaintonaco standard con rete
Profilo portaintonaco standard con rete - 1
Profilo portaintonaco standard con rete - 2
Profilo portaintonaco standard con rete - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo portaintonaco standard con rete

Cornice intonacatura standard con rete, per la sigillatura di giunti di porte e finestre contro la pioggia battente in facciate con intonacatura standard

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Assorbimento del movimento max. 2 mm

  • Integrazione sicura e duratura della rete grazie alla coestrusione della stessa

  • Semplifica la lisciatura degli strati di armatura e di intonaco grazie a due profili di bordo (larghi 9 mm).

  • Conforme ai requisiti della classificazione C del giunto del componente (ripristino del componente nel materiale della parete) in Germania

  • Per materiale isolante con uno spessore massimo di 300 mm

  • Per componenti con dimensioni massime di 6 m²

  • Resistente alla pioggia battente fino a 600 Pa

  • Assorbimento tridimensionale del movimento tramite nastro sigillante in PE altamente elastico

  • Collegamento del componente esente da manutenzione

  • Lavorabile dopo l'installazione dell'isolamento grazie alla larghezza ridotta della geometria
Indicazione

Seguire le istruzioni di montaggio del prodotto.

Area di applicazione