Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilo rompigoccia con rete

Rompigoccia in PVC

L’istallazione di cappotti termici sulle abitazioni porta alla necessità di utilizzare appositi accessori, che rendono la finitura perfetta e a prova di intemperie. Il rompigoccia in PVC è un esempio di tali accessori; si tratta infatti di un profilo in rete in materiale plastico, che permette di creare bordi perfetti sulle facciate delle abitazioni e su elementi a sbalzo. Un perfetto paraspigolo rompigoccia rende più facili le operazioni di finitura delle facciate ricoperte da cappotto termico; lo si utilizza però anche per l’intonaco e per l’applicazione del materiale rasante, su spigoli a vivo.

Applicazioni dei rompigoccia in PVC

Il profilo rompigoccia risulta particolarmente pratico nella realizzazione di spigoli e angoli, a sbalzo e non. Si sfruttano i profili rompigoccia per balconi, in modo da rinforzare gli elementi a sbalzo dalla facciata di un’abitazione. Il rompigoccia con rete rende più compatto lo spigolo, oltre che dargli una perfetta forma lineare. L’applicazione di un profilo angolare con rete e rompigoccia va fatta da un professionista dell’ambito edile, che sa come fissare in modo ideale questo tipo di accessorio. Il materiale del profilo è il PVC-U, resistente agli urti; la rete è invece in fibra di vetro e viene annegata nel materiale rasante, in modo da conferire alla parete sottostante una perfetta solidità. Con un rompigoccia in PVC si garantisce la resistenza ai raggi UV, ma anche all’erosione da parte degli agenti atmosferici. La rete termosaldata dei nostri rompigoccia per balconi e angoli delle abitazioni offre un’elevata resistenza agli strappi; il profilo sagomato garantisce una perfetta aderenza all’intonaco; questa tipologia di paraspigolo rompigoccia è dotata di connettore per l’innesto che rende più rapida l’installazione e più coesa la finitura sull’intera parete.
Il profilo rompigoccia proposto a questa pagina è disponibile in lotti da 50 m, con tessuto che pesa 160 g per metro quadrato.
Solitamente si copre la parete in aderenza allo spigolo con rete in fibra di vetro. Sul nostro store oltre al profilo rompigoccia proponiamo anche una vasta gamma di accessori per l’isolamento a cappotto. Alla pagina dedicata al rivestimento superfici il professionista può trovare varie tipologie di rasanti e di intonaci per la finitura delle pareti e delle facciate ricoperte con isolante termico. Ricordiamo che per ottenere la corretta resa e l’effetto desiderato è necessario applicare ogni singolo prodotto e accessorio in modo adeguato, seguendo le indicazioni eventualmente presenti sulle confezioni. In caso contrario anche il miglior rompigoccia con rete potrebbe non rispondere alle specifiche esigenze di costruzione.