Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Proiettore LED circolina dimmerabile
Proiettore LED circolina dimmerabile  - 1
Proiettore LED circolina dimmerabile  - 2
Proiettore LED circolina dimmerabile  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Proiettore LED circolina dimmerabile

22W 280mm 4000K B3

  • Potenza nominale: 22 W
  • Flusso luminoso: 2186 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Colore: Bianco
  • Peso prodotto (per pezzo): 1700 g
  • Dimmerabile: Sì
  • Classe di protezione IP: IP 65
  • Materiale carcassa: Nylon (poliammide)
  • Colore luce: Bianco neutro
  • Resistenza all’impatto: IK010
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
Cod. art. Potenza nominale Flusso luminoso Temperatura colore Colore Numero UI
Prezzo/UI
1997643042
22 W 2186 lm 4000 K Bianco
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
  • Dimmerabile completa di alimentatore 1-10V

  • Diffusore policarbonato opale antiabbagliamento liscio

  • UGR minore19

  • Corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro bianco, guarnizione siliconica

  • Colore bianco con trattamento antingiallente

  • L90-B10 60.000h

  • Flicker free
Garanzia 7 anni