Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento I
- Angolo di apertura fascio luce è di 90 gradi
- Prodotto idoneo per applicazione all’interno e all’esterno
- Completo di cavo per la connessione da 100 cm in gomma tipo H07RN-F 3x1,0 mm2
- Colore: silver
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver
Ottica
Vetro temperato trasparente spessore 4mm con guarnizione in silicone
Attacco lampada
- Pressacavo con valvola
- Anticondensa integrata
Prodotto idoneo per applicazione all’esterno
Installazione a terra
Installazione a parete
Installazione a soffitto
A parete o a terra su capannoni, entrate o uscite merce, aree di lavoro, parcheggi ecc.
Può sostituire i proiettori con le lampade alogene
Montaggio
A parete, a terra o a soffitto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.