Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Corpo
In alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Colore: RAL 7015
Ottica
Lenti asimmetriche 90°
Montaggio
Tramite la staffa, che ha 4 fori da 13 mm
Attacco proiettore
Completo di cavo da 80cm per la connessione alla scatola di derivazione
Prodotto idoneo solo per applicazione all’interno e esterno
Conforme alla normativa:
UNI EN 60598-1:2015
Parete o al suolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.