Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528781809.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1809134.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528781807.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528781808.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Corpo
In alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Colore: RAL 7015
Ottica
Lenti asimmetriche 90°
Montaggio
Tramite la staffa, che ha 4 fori da 13 mm
Attacco proiettore
Completo di cavo da 80cm per la connessione alla scatola di derivazione
Prodotto idoneo solo per applicazione all’interno e esterno
Conforme alla normativa:
UNI EN 60598-1:2015
Parete o al suolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.