Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Proiettore LED sospensione SU simmetrico
Proiettore LED sospensione SU simmetrico - 1
Proiettore LED sospensione SU simmetrico - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Proiettore LED sospensione SU simmetrico

  • Temperatura colore: 4000 K
  • Peso prodotto (per pezzo): 8700 g
  • Classe di protezione IP: IP 66
  • Materiale carcassa: Alluminio pressofuso
  • Finitura carcassa: Lacca
  • Colore luce: Bianco neutro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Potenza nominale Flusso luminoso Temperatura colore Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
1997643160
75 W 10090 lm 4000 K 8700 g
1 pz.
1997643161
110 W 15596 lm 4000 K 8700 g
1 pz.
1997643162
150 W 20180 lm 4000 K 8700 g
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
  • Completo di alimentatore

  • Ottica simmetrica 90° in PMMA e recuperatore di flusso in alluminio satinato

  • Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione

  • Vetro temperato trasparente 4mm guarnizione in silicone

  • L80-B50 (75.000h)
Garanzia 7 anni