Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta - 1
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta - 2
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta - 3
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Faretto a LED per facciate con carcassa stretta

Faretti a LED compatti ed estremamente potenti.

  • Temperatura colore: 5700 K
  • Angolo di proiezione: 120 Gradi
  • Tensione nominale: 240 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo lampada: SMD
  • Indice di resa cromatica min (CRI): 82
  • Resistenza temperatura min: -20 °C
  • Resistenza temperatura max: 50 °C
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Nero
  • Dimmerabile: No
  • Classe di protezione IP: IP 66
  • Tensione nominale min/max: 100 / 240 V/CA
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 50 °C
  • Tensione nominale min: 100 V/CA
  • Tensione nominale max: 240 V/CA
  • Frequenza min: 50 Hz
  • Frequenza max: 60 Hz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Potenza nominale Flusso luminoso Numero LED Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0981509013
14 W 1150 lm 24 PZ 205 mm
1 pz.
0981509023
25 W 2100 lm 48 PZ 251 mm
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
Lunga durata


  • Non è più necessario sostituire l'elemento illuminate.


Nessun tempo di riscaldamento


  • Luminosità immediata al 100% subito dopo l’accensione, senza fase di riscaldamento.


Lampada senza interruttore



Con cavo di collegamento HO5RN-F da 1,5 metri, senza spina