Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Proiettore girevole tubolare
- Tipo lampada: Alogeno
- Tensione nominale: 12 V/CA
- Diametro: 123 mm
- Altezza: 178 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio tubolare
- Zoccolo rigido con foro per il fissaggio con presa di alimentazione incorporata
- Particolarmente efficace nei casi in cui non è possibile l’alloggiamento sul tetto per motivi di visibilità o per assenza dello stesso e si rende necessario l’utilizzo di un supporto o di un’asta allungabile per ottenere la massima visibilità
Completo di lampadina alogena
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.