Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga LED WPS-24 EASYLUX
Adatto per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
- Tensione nominale: 24 V/DC
- Corrente max: 5 A
- Tipo collegamento (principale): Sistema a innesto WPS-24
- Tipo collegamento (secondario): Sistema a innesto WPS-24
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Nero, Rosso
- Lunghezza: 2000 mm
- Lunghezza cavo: 2000 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per una maggiore flessibilità durante il collegamento del modulo di controllo alle luci a LED
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.