Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga isolata VDE 1/2"
Prolunga isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
- Profilo anteriore: 1/2 poll.
- Superficie: Plastica
- Materiale: Acciaio
- Normative: EN 60900, DIN 7434
- Lunghezza: 268 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bloccaggio e sbloccaggio tramite vite bloccasfera sull’attacco quadro
- secondo normativa non è consentito l'utilizzo di due o più prolunghe combinate
- Per un fissaggio corretto utilizzare solo su bussole esagonali Artt. 071400331...
Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC), osservare tutte le misure di sicurezza previste
A norma: IEC 900
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.