Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Prolunga 3⁄8"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prolunga 3⁄8"

  • Impronta: 3/8 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Misura punta: 3/8 poll.
  • Tipo punta: Quadro esterno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Impronta Tipo di attacco Misura punta Numero UI
Prezzo/UI
0713128105
125 mm 3/8 poll. Quadro interno 3/8 poll.
0713128103
75 mm 3/8 poll. Quadro interno 3/8 poll.
0713128101
40 mm 3/8 poll. Quadro interno 3/8 poll.
0713128110
250 mm 3/8 poll. Quadro interno 3/8 poll.
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: cromata

  • Attacco femmina: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Attacco maschio: quadro esterna da 3/8"