Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga per miscelatore WIT-MV, flessibile
Prolunga per miscelatori statici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per iniettare resina ad iniezione in fori profondi, ad esempio per ferro d'armatura (iniettare sempre la resina ad iniezione partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)
Per ugelli miscelatori:
- Ugello miscelatore Fill & Clean
- Ugello miscelatore WIT-PE 500
- Ugello miscelatore WIT-UH
- Ugello miscelatore WIT-PE
Per resina ad iniezione:
- PRODOTTO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO - CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Per cartucce di resina d'iniezione:
- Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml
- Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml
- Cartuccia side-by-side (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.