Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga ugello miscelatore WIT-MV
Prolunga per miscelatori statici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per iniettare ancorante chimico in fori profondi, come per applicazioni REBAR (iniettare sempre partendo dal fondo del foro per evitare bolle d'aria)
Per miscelatori statici:
- Miscelatore statico Fill & Clean
- Miscelatore statico per WIT-PE 500
- Miscelatore statico WIT-UH 300
Per ancoranti chimici:
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-UH 300
- WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PM 200
- WIT-EA 150
Per cartucce di ancorante chimico:
- Cartuccia coassiale (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml
- Cartuccia tipo peeler (1:10): 280 ml
- Cartuccia side-by-side (1:10): 825 ml
- Cartuccia side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.