Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga per tavolo EAT 500
Raccordo a innesto e a vite per la facile estensione retroattiva dei tavoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non è necessaria alcuna fresatura sul tavolo
- Robusta piastra in zinco pressofuso a vite
- Montaggio invisibile e altezza ridotta
- Connettore a innesto semplice
- Facile da montare e smontare per il cliente finale
- Pomelli a stella con bloccaggio integrato nel tubo di prolunga
- La piastra di montaggio può essere riposta facilmente rimuovendo i tubi di prolunga
La capacità di carico di 70 kg si basa su una piastra di montaggio da 500 mm caricata al centro in base al materiale e al carico statico del tavolo.
Alternativa alle prolunghe per tavolo estraibili con inserto pieghevole. Adatto anche per tavoli con design speciale. Montabile sul lato.
1. Fissare la staffa a 25 mm dal bordo del tavolo con le 8 viti a testa svasata da ∅ 5 mm. (Distanze di foratura dal bordo del tavolo: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. Utilizzare boccole di accoppiamento M6 e avvitare con una chiave a bussola esagonale in modo che siano a filo. (Distanza di foratura dalla piastra di montaggio: 125 mm, diametro foro: 8 mm x 18 mm, svasatura a 90°, diametro 12 mm).
3. Inserire il tubo a T e fissare con viti a stella ∅ da 30 mm. Posizionare la piastra di montaggio e fissare con viti a stella ∅ da 40 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.