Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Prolunga tubi freni, tipo ODD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prolunga tubi freni, tipo ODD

  • Descrizione tipo: ODD
  • Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M10 x 1
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Passo: 1 mm
  • Diametro interno: 3,50 mm
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Lunghezza: 24 mm
  • Flangia DIN: E
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Indicazione materiale: 9 SMnPb 28 k
  • DIN: 1651