Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Monocomponente pronto all’uso
- Aderisce fortemente alla superficie metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione
- Protegge le saldature effettuate su superfici zincante o su materiali ferrosi, posti in locali chiusi o all’aperto
- Forma un film resistente, non soggetto a screpolature che può essere sovraverniciato
- Buona conduttività elettrica
Anticorrosivo
- Protezione catodica contro gli agenti atmosferici ad effetto duraturo nel tempo
- Elevata resistenza al sale ed all’acqua, ideale in luoghi con forte potere ossidante
- Coprente ed aggrappante, protegge saldature, cancelli, e tutti i manufatti esposti a corrosione
A rapida essicazione
E' sufficiente una leggera passata per ottenere uno strato protettivo coprente
Ideale per superfici in ferro, acciaio, alluminio di attrezzature industriali, strutture metalliche, profilati, tondini, lamiere, recinzioni
Le superfici da trattare dovranno essere ben pulite ed asciutte. Agitare la bomboletta energicamente e applicare il prodotto con passate molto leggere tenendo la bomboletta a 25 cm circa dalla superficie. Per un migliore risultato dare due mani di prodotto. Ad opera finita capovolgere la bomboletta e spruzzare fino alla fuoriuscita di aria per liberare la valvola dai residui di zinco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.