Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo zincante METAL-ZINCO
Protettivi a base di zinco e alluminio per tutte le superfici metalliche
- Contenuto: 400 ml
- Tempo di vulcanizzazione min: 3 h
- Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa: 20°C e 50% di umidità relativa
- Tempo di vulcanizzazione max: 4 h
- Resistenza al test di nebbia salina: 300 h
- Resistenza temperatura max: 140 °C
- Condizioni di resistenza al test di nebbia salina: ASTM B 117-2003
- Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 25 °C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Proteggono dalla corrosione
- Resistenti alla maggior parte degli acidi e soluzioni alcaline
- Ottima copertura - essiccazione rapida
- Aspetto simile alla protezione originale
- Resistente fino a 300 ore in nebbia salina (ASTMB 117-2003)
- Combinazione di zinco e di alluminio
- Protezione catodica contro gli agenti atmosferici ad effetto duraturo nel tempo
- Elevata resistenza al sale ed all’acqua
- Buona conduttività elettrica, indicato per la saldatura a punti
- Nessuno spolvero dopo l’essiccazione totale
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, priva di grassi, olio e polvere. Agitare energicamente la bomboletta prima dell’uso. Spruzzare da una distanz adi ca. 25/30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.