Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311
Protettivo antipietrisco monocomponente per autoveicoli a base di resine acriliche pure, sopraverniciabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buon effetto antirombo
- Elevata elasticità permanente
- Ottima aderenza su lamiera nuda, zincata, trattata con fondo e verniciata
- Minimo ritiro, non screpola
- Non scolorisce
- Resistente all’abrasione, ai raggi UV, al sale e all’umidità
- Essiccazione rapida e verniciabile quando è fuori polvere
- Ideale anche per sigillature a spruzzo all’interno del vano motore e bagagliaio
- Resistente alle alte temperature: max. 250°C
- Crea una goffratura fine
- Dotato di due ugelli intercambiabili per ottenere la bucciatura desiderata
- Con ugelli e tubetto pescanteautopulente
Per le sue caratteristiche High Cover Spray non è idoneo per spessori alti e dev'essere applicato da una distanza di ca. 20 cm
Per proteggere durevolmente contro pietrisco e corrosione sottoporta, rivestimenti anteriori e posteriori, spoiler, parafanghi, sottoscocca, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.