Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311
Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311 - 1
Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311

Protettivo antipietrisco monocomponente per autoveicoli a base di resine acriliche pure, sopraverniciabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Buon effetto antirombo

  • Elevata elasticità permanente

  • Ottima aderenza su lamiera nuda, zincata, trattata con fondo e verniciata

  • Minimo ritiro, non screpola

  • Non scolorisce

  • Resistente all’abrasione, ai raggi UV, al sale e all’umidità

  • Essiccazione rapida e verniciabile quando è fuori polvere

  • Ideale anche per sigillature a spruzzo all’interno del vano motore e bagagliaio

  • Resistente alle alte temperature: max. 250°C

  • Crea una goffratura fine

  • Dotato di due ugelli intercambiabili per ottenere la bucciatura desiderata

  • Con ugelli e tubetto pescanteautopulente
Indicazione

Per le sue caratteristiche High Cover Spray non è idoneo per spessori alti e dev'essere applicato da una distanza di ca. 20 cm