Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo benzina B1 PLUS
Ripristino della potenza con forte azione pulente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
BENZINA B1 PLUS
Èun protettivo per benzina specifico per il mantenimento delle originali prestazioni del motore. Mantenere pulito il sistema, riducendo i consumi e migliorando la potenza. Il suo potere pulente garantisce la pulizia delle piccole superfici come iniettori e valvole, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone
Caratteristiche:
- riduzione consumi
- compatibile con E5 – E10
- antiusura e detergenza
- Start & Stop
Vantaggi:
- formulato con detergenti di ultima generazione
- mantiene puliti gli iniettori e le valvole
- migliora la potenza e l’accelerazione
- migliora l’efficienza del rapporto aria/benzina
- evita la formazione di depositi sulla testa del pistone
- migliora l’efficienza della sonda lambda
- miglioramento dei consumi superiore al 1,2%
- demulsionante
Risoluzione dei problemi
- accensione del motore difficoltosa
- consumi più alti rispetto alla media
- frequenti arresti del motore
- minimo irregolare
- problemi durante l’accelerazione
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC-F05-93
Riduzione dei consumi
Instantaneous Benefit (60 PTB)
Performance Highway/City Driving Cycle
Particolarmente consigliato per vetture:
- a iniezione diretta e indiretta
- d’epoca
- con assetto sportivo
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione. Adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km. Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/ cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.