Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo benzina B1
Pulizia impianto d’alimentazione e protezione serbatoio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
CARBO JET B1
Esercita un’azione di pulizia del sistema di alimentazione dei motori a benzina, sia a carburatore che ad iniezione. Ha forti proprietà demulsionante per facilitare che l’acqua formatasi per condensa
Forte potere demulsivo
Compatibile con E5 – E10
Antiusura e detergenza
Vantaggi:
- ottimo potere demulsivo
- ottima protezione dalla corrosione
- risparmio sugli interventi di manutenzione
- evita la formazione di depositi in camera di combustione
- migliora l’efficienza della sonda lambda
- migliore rendimento della combustione
Risoluzione dei problemi
- presenza di acqua
- ossidazione
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC-F05-93
Riduzione dei consumi
Particolarmente consigliato per vetture:
- in fase di tagliando
- in fase di revisione
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione. Adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km. Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/ cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.