Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo benzina CARBO JET POWER
Ottimizza la combustione migliorando le prestazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
JET POWER
Migliora sensibilmente la qualità della benzina incrementano il numero di ottani. Mantiene elevata l’efficienza funzionale e la pulizia delle superfici degli iniettori, delle valvole, della sonda e del carburatore, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone
Octan Booster
Riduzione dei consumi
Pulizia Iniettori e valvole
Miglioratore di potenza
Vantaggi:
- ottima demulsionabilità
- incremento dei numero di ottani
- minor intervento di verifica su iniettori
- migliora la ripresa
- migliora l’efficienza della sonda lambda
- migliore rendimento della combustione
- minor intervento di verifica su iniettori dovuto ad usura
- compatibile con E5-E10
Risoluzione dei problemi
- avviamento difficoltoso
- tendenza allo spegnimento
- esitazioni in accelerata
- combustione non corretta
- battito in testa
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC-F05-93
Riduzione dei consumi
Particolarmente consigliato per vetture:
- con sistema bifuel benzina-gpl/metano
- ibride benzina-elettrico
Aggiungere prima del rifornimento per una migliore miscelazione. Adatto per serbatoio con capienza fino a 60/70 l
L’uso regolare del prodotto consente di mantenere le originali prestazioni del motore o di ripristinarle
Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento: ogni 3-4 rifornimenti, oppure ogni 10.000 km. Il protettivo è consigliato ad ogni ispezione/tagliando/ cambio filtro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.