Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo olio motore antiusura
Trattamento per olio motore sviluppato per lubrificanti di motori diesel e benzina dotati di sistema start&stop
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L’inserimento del protettivo nell’olio motore garantisce una protezione continua delle componenti metalliche dall’usura
Particolarmente indicato per auto dotate di sistema start&stop e ibride che subiscono numerosi fermi e ripartenze
Caratteristiche
La formulazione del prodotto è specifico per olio motore, per auto alimentate con diesel o con benzina, per proteggere le parti in moto ed il turbo che rispettano le ultime normative EURO
Prestazioni
- Il protettivo per olio motore migliora le caratteristiche del lubrificante. In particolare ne aumenta la capacità untuosante e la capacità di ancorarsi alle superfici metalliche
- Le bronzine e i cilindri vengono avvolti da un velo lubrificante che li protegge dall’usura anche durante i momenti in cui si attiva lo spegnimento automatico del motore, cioè durante quella fase in cui alcune componenti metalliche lavorano “a secco”
Antiusura
- i lubrificanti additivati con il protettivo presentano ottime prestazioni a basse temperature abbattendo così l’usura nelle partenze a freddo e riducendo il consumo di carburante
- la formulazione studiata rende il protettivo polare, permettendo così di ancorarsi alle superfici metalliche del motore garantendo un continuo velo lubrificante
- l’additivazione priva di metalli pesanti garantisce proprietà disperdenti e detergenti
Benefici
- non modifica le caratteristiche e le specifiche del lubrificante motore nel quale viene versato
- continuo velo lubrificante, protezione continua delle componenti metalliche dall’usura
Risoluzione dei problemi
- miglioramento delle proprietà reologiche
- diminuzione del consumo di carburante
- regolarizza il funzionamento del motore
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Moderno protettivo per olio motore, compatibile con vetture alimentate con carburante: diesel, benzina, GPL o metano. Particolarmente indicato per vetture dotate di sistema start&stop
Aggiungere l’intero contenuto di un flacone nel lubrificante motore
Un flacone da 300 ml è indicato fino a 4/5 kg di olio
Es. 4 kg = (3,7 kg di olio + protettivo antiusura)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.